Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz 80mm, U24x 93604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40768743
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     93604
EAN/GTIN:
     8428884007540
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal kunststoff
brüstungskanal

Einbausatz 80mm, U24x 93604

Für den Einbau der Datenvorrichtungen.
2 vormontierte Schrauben werden mitgeliefert. Isolierendes Material. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung. Schutzgrad IK08.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Rückwand
Ausführung:
offen
Geräteart:
Datentechnik
Befestigungsspur:
sonstige
Montageart Installationsgerät:
rasten
Zugentlastungsmöglichkeit:
nein
Mit Anschlussraum:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
€ 5,46*
ab € 1,7025*
€ 2,4125*
21 Tage
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 1,71*
€ 2,42*
12
€ 3,90*
ab € 1,9275*
€ 2,7275*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 2,80*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,78*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,4125*
€ 2,87088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3125*
€ 2,75188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1925*
€ 2,60908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1025*
€ 2,50198
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7025*
€ 2,02598
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.