Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 93604 Einbausatz Datenvorrichtung 80mm U24X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2624046
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     93604
EAN/GTIN:
     8428884007540
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal kunststoff
brüstungskanal
Für den Einbau der Datenvorrichtungen. 2 vormontierte Schrauben werden mitgeliefert. Isolierendes Material. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung. Schutzgrad IK08.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart Installationsgerät:
rasten
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Datentechnik
Montageart der Dose:
Rückwand
Befestigungsspur:
sonstige
Zugentlastungsmöglichkeit:
false
Mit Anschlussraum:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 1,72*
€ 2,42*
12
€ 5,46*
ab € 1,7825*
€ 2,5125*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 2,81*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,79*
€ 2,84*
12
€ 3,90*
ab € 2,0175*
€ 2,8475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 29,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.