Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleisten-Endmodul 1-Leiter, grün-gelb 2020-187


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2020-187 Anschlussblock 1P Grün
Wago 2020-187 Anschlussblock 1P Grün
Artikel-Nr.:
     3517I-40852271
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-187
EAN/GTIN:
     4050821245186
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Federleisten-Endmodul 1-Leiter, grün-gelb 2020-187

1-Leiter-Federleisten-Endmodul
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
1-polig
1,50 mm²
grün-gelb
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, wago federleiste, federleiste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,43845*
€ 0,59845*
22 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,4517*
€ 0,6117*
Lager 3517
250
Frei Haus
ab € 0,46656*
€ 0,62656*
250
Frei Haus
ab € 0,4856*
€ 0,6456*
16 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,4881*
€ 0,6481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,62656*
€ 0,74561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55656*
€ 0,66231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54656*
€ 0,65041
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46656*
€ 0,55521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 156,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-151
ab € 0,08918*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-017
ab € 52,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-023
ab € 49,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-012
ab € 48,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.