Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselement für Kanal 25048 IBVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungselement für Kanal 25048 IBVE
Verbindungselement für Kanal 25048 IBVE
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-40857538
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7399892
EAN/GTIN:
     4012196331840
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
befestigungsbügel

Verbindungselement für Kanal 25048 IBVE

Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen (Breite 250 mm) Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten.
Weitere Informationen:
Kanalbreite:
105 mm
Kanalhöhe:
76 mm
Ausführung:
Lasche
Geeignet für Dehnungsfuge:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Potentialausgleich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 56,39*
€ 68,41*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,48*
€ 68,50*
Frei Haus
ab € 58,13*
€ 70,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,90*
€ 74,48*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,85*
€ 77,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.