Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2531278 Herst.-Nr.: 7399892 EAN/GTIN: 4012196331840 |
| |
|
| | |
| Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen (Breite 250 mm) Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten. Ausführung: Lasche, Kanalbreite: 105 mm, Kanalhöhe: 76 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Werkstoff: Stahl, geeignet für Dehnungsfuge: false, mit Potentialausgleich: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | IBVE25048 | Ident Code: | 7399892 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,40* | € 68,57* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 56,49* | € 68,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,14* | € 70,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,91* | € 74,65* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,43* | € 77,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|