Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstift 0,8x0,8,gerade,sw 733-342/105-604/997-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40862596
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-342/105-604/997-446
EAN/GTIN:
     4045454814540
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder

THR-Stiftleiste Lötstift 0,8x0,8,gerade,sw 733-342/105-604/997-

THR-Stiftleiste
Lötstift 0,8 x 0,8 mm
gerade
100% fehlsteckgeschützt
im Gurt
Rastermaß 2,5 mm
12-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
6 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
290
€ 7,90*
ab € 2,0713*
€ 2,5313*
Lager 3517
290
Frei Haus
ab € 2,20314*
€ 2,68314*
290
Frei Haus
ab € 2,2248*
€ 2,7048*
19 Tage
unbekannt
290
€ 5,90*
ab € 2,4031*
€ 2,9331*
15 Tage
nicht lagernd
290
Frei Haus
ab € 2,41949*
€ 2,94949*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 290 Stück
€ 2,68314*
€ 3,19294
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20314*
€ 2,62174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 290 Stück
Mindestbestellmenge: 290 Stück ( entspricht € 778,1106* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.