Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste 12-polig gegurt. Einl.st.ger. 0,8x0,8 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7931593
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-342/105-604/997-446
EAN/GTIN:
     4045454814540
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
THR-Stiftleiste; Lötstift 0,8 x 0,8 mm; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; im Gurt; Rastermaß 2,5 mm; 12-polig; schwarz Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 160 V, Polzahl: 12, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -60...100 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: THR-Anschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Länge des Pins: 2,4 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 2,5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: Blistergurt (für SMD), Geeignet für Leiterplattendicke: 1,5 mm, Rastermaß der Kontakte: 2,5 mm, Steckverbinderausführung: freier Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 90° (vertikal nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 6 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
733-342/105-604/997-446
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
290
€ 7,90*
ab € 2,0713*
€ 2,5313*
290
Frei Haus
ab € 2,20314*
€ 2,68314*
290
Frei Haus
ab € 2,2248*
€ 2,7048*
Lager 6232
unbekannt
290
€ 5,90*
ab € 2,4031*
€ 2,9331*
15 Tage
nicht lagernd
290
Frei Haus
ab € 2,41949*
€ 2,94949*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 290 Stück
€ 2,9331*
€ 3,49039
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4031*
€ 2,85969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 290 Stück
Mindestbestellmenge: 290 Stück ( entspricht € 850,599* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.