Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschluss-u.Zwischenplatte 1,1mm dick,grau 769-315


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40863215
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-315
EAN/GTIN:
     4017332587198
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago

Abschluss-u.Zwischenplatte 1,1mm dick,grau 769-315

Abschluss- und Zwischenplatte
1,1 mm dick
grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1,1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 6,2425*
€ 8,8425*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,59*
€ 9,44*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,1875*
€ 10,2675*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,23*
€ 10,32*
1
€ 3,90*
ab € 7,47*
€ 10,65*
Menge:  Box  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Box
ab 2 Boxen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,2636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.