Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenverbinder KKIH 110 E4 (1Paar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenverbinder KKIH 110 E4 (1Paar)
Stoßstellenverbinder KKIH 110 E4 (1Paar)
Artikel-Nr.:
     3517I-40952207
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KKIH 110 E4
EAN/GTIN:
     4013339955671
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Verbinder Kabelleiter

Stoßstellenverbinder KKIH 110 E4 (1Paar)

Stoßstellenverbinder, horizontal, schraubbar, für eine an der Stoßstelle in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Kabelrinnen und deren Formstücke, anteilmäßiges Befestigungszubehör FKM 6X16 E4 bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist eine Ausdehnungsdistanz von ca. 8 mm zu berücksichtigen. Verwendbar für : GFK-Kabelrinne KK 110.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100..600 mm
Länge:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,93*
€ 59,16*
€ 5,95*
ab € 45,19*
€ 59,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,86*
€ 59,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,73*
€ 60,00*
Frei Haus
ab € 46,20*
€ 60,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.