| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40952207 Herst.-Nr.: KKIH 110 E4 EAN/GTIN: 4013339955671 |
| |
|
| | |
| Stoßstellenverbinder KKIH 110 E4 (1Paar) Stoßstellenverbinder, horizontal, schraubbar, für eine an der Stoßstelle in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Kabelrinnen und deren Formstücke, anteilmäßiges Befestigungszubehör FKM 6X16 E4 bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist eine Ausdehnungsdistanz von ca. 8 mm zu berücksichtigen. Verwendbar für : GFK-Kabelrinne KK 110. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längsverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 100..600 mm | Länge: | 200 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,41* | € 59,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,68* | € 59,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,63* | € 59,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,90* | € 61,50* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,04* | € 64,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|