Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossstellenleiste RSLC 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stossstellenleiste RSLC 400
Stossstellenleiste RSLC 400
Artikel-Nr.:
     3517I-40955269
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RSLC 400
EAN/GTIN:
     4013339870608
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Verbinder Kabelleiter

Stossstellenleiste RSLC 400

Stoßstellenleiste, für Kabelrinnen mit Bodensicken, mit durchgehender Befestigungsperforation, erforderlich zur Bodenstabilisierung der Kabelrinnen an Stoßstellen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! für Kabelrinnen : RLC 60 .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Länge:
98 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 4,16*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 4,44*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,04*
€ 4,67*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,09*
€ 4,74*
1
€ 3,90*
ab € 3,44*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.