| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40955269 Herst.-Nr.: RSLC 400 EAN/GTIN: 4013339870608 |
| |
|
| | |
| Stossstellenleiste RSLC 400 Stoßstellenleiste, für Kabelrinnen mit Bodensicken, mit durchgehender Befestigungsperforation, erforderlich zur Bodenstabilisierung der Kabelrinnen an Stoßstellen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! für Kabelrinnen : RLC 60 . Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längsverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 400 mm | Länge: | 98 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,05* | € 4,16* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,26* | € 4,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,04* | € 4,67* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,09* | € 4,74* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,44* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|