| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40959779 Herst.-Nr.: KU 50 E5 EAN/GTIN: 4013339728800 |
| |
|
| | |
| Kopfplatte KU 50 E5 Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit angeschweißtem U-Profil, zur Montage an waagerechten Decken, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti. für Profil : U 50/... E5 Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 140 x 40 x 4 mm Befestigungslochung : 13 x 20 mm mittiger Abstand : 100 mm U-Profillochung : ? 12 mm mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 104 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | U-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Konsolenbefestigung: | nein | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 316 Ti (1.4571) | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 58,96* | € 69,78* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 60,38* | € 71,49* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 58,87* | € 75,96* | | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 64,29* | € 76,19* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,66* | € 78,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|