Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte KU 50 E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfplatte KU 50 E5
Kopfplatte KU 50 E5
Artikel-Nr.:
     6012-40959779
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KU 50 E5
EAN/GTIN:
     4013339728800
Suchbegriffe:
Kopfplatte
kopfplatte stahl
kopfplatte

Kopfplatte KU 50 E5

Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit angeschweißtem U-Profil, zur Montage an waagerechten Decken, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti. für Profil : U 50/... E5 Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 140 x 40 x 4 mm Befestigungslochung : 13 x 20 mm mittiger Abstand : 100 mm U-Profillochung : ? 12 mm mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 104 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 58,96*
€ 69,78*
20
€ 5,95*
ab € 60,38*
€ 71,49*
1
€ 5,00*
ab € 58,87*
€ 75,96*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 64,29*
€ 76,19*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 60,66*
€ 78,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.