Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Steigstück 2x45°, 110x300mm RSDU 110.300-1.5S OV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Steigstück 2x45°, 110x300mm RSDU 110.300-1.5S OV
Artikel-Nr.:
     3517I-40961306
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RSDU 110.300-1.5S OV
EAN/GTIN:
     4013339191758
Suchbegriffe:
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück
winkelstück

Universal-Steigstück 2x45°, 110x300mm RSDU 110.300-1.5S OV

Universal Steigstück 2 x 45°, einteilig, mit ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochungen für den Anschluss, ohne Verbinder, zur Herstellung von 2 x 45° vertikal steigendem Kabelrinnenverlauf sowie zur Herstellung von vertikalen 2 x 45° Abgängen. Verwendbar für : begehbare Kabelrinnen mit 110 mm Kantenhöhe Bedarf : 2 Universalverbinder RSUVKS 110.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
81 mm
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Seitenlochung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: winkelstück niedax
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 111,41*
€ 134,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,03*
€ 135,53*
Frei Haus
ab € 115,83*
€ 140,53*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 141,45*
€ 170,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.