| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40961306 Herst.-Nr.: RSDU 110.300-1.5S OV EAN/GTIN: 4013339191758 |
| |
|
| | |
| Universal-Steigstück 2x45°, 110x300mm RSDU 110.300-1.5S OV Universal Steigstück 2 x 45°, einteilig, mit ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochungen für den Anschluss, ohne Verbinder, zur Herstellung von 2 x 45° vertikal steigendem Kabelrinnenverlauf sowie zur Herstellung von vertikalen 2 x 45° Abgängen. Verwendbar für : begehbare Kabelrinnen mit 110 mm Kantenhöhe Bedarf : 2 Universalverbinder RSUVKS 110. Weitere Informationen: | | Richtungsänderung: | vertikal steigend | Winkel: | 90° | Bauform: | Bogen starr | Bogenausführung: | glatter Bogen | Mit Oberteil: | nein | Innenradius: | 81 mm | Kabelrinnenhöhe: | 110 mm | Kabelrinnenbreite: | 300 mm | Materialstärke: | 1,5 mm | Seitenlochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,42* | € 136,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,83* | € 136,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,67* | € 141,68* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 141,11* | € 171,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|