Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring m.Druckring PG16 f.Flachkabel 710708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring m.Druckring PG16 f.Flachkabel 710708
Dichtring m.Druckring PG16 f.Flachkabel 710708
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-41158551
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710708
EAN/GTIN:
     4015609028696
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachkabel

Dichtring m.Druckring PG16 f.Flachkabel 710708

WALTHER Dichtring PG16
mit Druckringen PG16
für Flachkabel
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
15 mm
Stärke:
5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,88*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,93*
€ 2,94*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,16*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,06*
€ 3,19*
1
€ 3,90*
ab € 2,21*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.