Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkabelverschraub. M32 Messing vern. 717650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialkabelverschraub. M32 Messing vern. 717650
Spezialkabelverschraub. M32 Messing vern. 717650
Artikel-Nr.:
     3517I-41158876
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717650
EAN/GTIN:
     4015609421374
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32 metall

Spezialkabelverschraub. M32 Messing vern. 717650

WALTHER Spezialkabelverschraubung M32
aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
35 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,07*
€ 26,56*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 19,50*
€ 27,19*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,74*
€ 29,39*
1
€ 3,90*
ab € 22,06*
€ 30,56*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 23,03*
€ 31,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.