Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 717650 Spezialkabelverschr. Messing vernickelt M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialkabelverschraub. M32 Messing vern. 717650
Spezialkabelverschraub. M32 Messing vern. 717650
Artikel-Nr.:
     986-1834793
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717650
EAN/GTIN:
     4015609421374
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32 metall
WALTHER Spezialkabelverschraubung M32 aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
35 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
32
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,07*
€ 26,56*
1
€ 5,00*
ab € 19,50*
€ 27,19*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,74*
€ 29,39*
1
€ 3,90*
ab € 22,06*
€ 30,56*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 23,03*
€ 31,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.