| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41167299 Herst.-Nr.: P925 EAN/GTIN: 4260182065860 |
| |
|
| | |
| Thermodosen-Set THDS-45-S2 P925 Das Thermodosen-Set THDS-45-S2 setzt sich aus folgenden Produkten zusammen: 100 Stück Thermodose (P774), 100 Stück Universalputzdeckel (P722), 1 Stück Thermoschaum (P717) und 1 Stück Unterputzbohrschablone (P718). Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Form: | rund | Bauform: | Geräte-Verbindungsdose/-kasten | Ausführung: | Einzel | Mit drehbarem Ring: | nein | Koppelbar: | ja | Bestückung: | ohne | Durchmesser: | 60 mm | Länge: | 105 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 301,91* | € 361,51* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 301,13* | € 362,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,62* | € 365,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 315,01* | € 378,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|