| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41221990 Herst.-Nr.: R1.613.1800.0 EAN/GTIN: 4049088680250 |
| |
|
| | |
| Lichtvorhang R1.613.1800.0 Sicherheitslichtvorhang Standard Muting, Sender + Empfänger, Typ 4, PL e, Auflösung 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe 1800 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlusstecker M12, Sender 5-polig, Empfänger 8-polig, Buchse M12, Sender 5-polig, Empfänger 5-polig, Muting-Funktion, Befestigungswinkel L-Form im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Ausblendung möglich: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Kaskadierbar: | ja | Lieferumfang des Einwegsystems: | Sender und Empfänger | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 250 mA | Mit Mutingfunktion: | ja | Auflösung des Lichtvorhangs: | 30 mm | Reduzierte Auflösung: | nein | Reichweite des Schutzfeldes: | 20 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.098,55* | € 4.228,89* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.099,46* | € 4.229,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.139,87* | € 4.270,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|