Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt CK2,5-ED-2,50BU AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt CK2,5-ED-2,50BU AG
Crimpkontakt CK2,5-ED-2,50BU AG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41255336
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663682
EAN/GTIN:
     4017918123499
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Crimpkontakt CK2,5-ED-2,50BU AG

Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 2,5 mm,  gedreht,  Buchse,  Material Kontakt: Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7,5 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2007*
€ 0,2855*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20856*
€ 0,28856*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2091*
€ 0,2891*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2139*
€ 0,2939*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2147*
€ 0,2947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 212,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.