Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 72.205.1253.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-41258081
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     72.205.1253.0
EAN/GTIN:
     4015573226760
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Buchseneinsatz 72.205.1253.0

revos POWER 6-/6-polig +PE, Buchseneinsatz 690V400V/6x40A + 400V/230V//6x16A, Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 21,2099*
€ 24,2999*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 27,7594*
€ 31,7094*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 29,7195*
€ 33,9395*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 31,49*
€ 35,76*
10
Frei Haus
ab € 31,902*
€ 36,122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,1978
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 357,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.