Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 72.205.1253.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-41258081
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     72.205.1253.0
EAN/GTIN:
     4015573226760
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Buchseneinsatz 72.205.1253.0

revos POWER 6-/6-polig +PE, Buchseneinsatz 690V400V/6x40A + 400V/230V//6x16A, Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 21,2099*
€ 24,2999*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 27,7594*
€ 31,7094*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 29,7195*
€ 33,9395*
10
Frei Haus
ab € 31,49*
€ 35,76*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 31,902*
€ 36,122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,122*
€ 42,98518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,952*
€ 41,59288
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,902*
€ 37,96338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 361,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.