Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbind. IFMC 1,5/3-ST-3,5-RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-41263039
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1844112
EAN/GTIN:
     4046356947466
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten

Leiterplattensteckverbind. IFMC 1,5/3-ST-3,5-RN

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: IFMC 1,5/..-ST-RN, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,4332*
€ 1,8432*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,6357*
€ 1,9799*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,6658*
€ 2,0758*
50
Frei Haus
ab € 1,738*
€ 2,148*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,755*
€ 2,155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0758*
€ 2,4702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8858*
€ 2,2441
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6658*
€ 1,9823
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 103,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202481
ab € 0,00673*
Zubehör
Phoenix Contact
3202494
ab € 0,00743*
Zubehör
Phoenix Contact
3203037
ab € 0,0237*
Zubehör
Phoenix Contact
3201275
ab € 0,0234*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 0,00744*
Zubehör
Phoenix Contact
3200014
ab € 0,0117*
Zubehör
Phoenix Contact
3241129
ab € 0,0282*
Zubehör
Phoenix Contact
3009202
ab € 0,01185*
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 0,00743*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 0,00834*
Zubehör
Phoenix Contact
3200519
ab € 0,0117*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,022*
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 0,01165*
Zubehör
Phoenix Contact
3202478
ab € 0,01175*
Zubehör
Phoenix Contact
3202504
ab € 0,00736*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.