Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt 2,5qmm, HMC, Bu 09332006223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpkontakt 2,5qmm, HMC, Bu 09332006223
Crimpkontakt 2,5qmm, HMC, Bu 09332006223
Artikel-Nr.:
     3517I-41265507
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09332006223
EAN/GTIN:
     5713140052468
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting

Crimpkontakt 2,5qmm, HMC, Bu 09332006223

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 16 A, Buchse, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
7,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, awg 26 crimpstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,9942*
€ 2,3419*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,085*
€ 2,355*
100
Frei Haus
ab € 2,1157*
€ 2,3757*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,2407*
€ 2,5207*
100
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,355*
€ 2,80245
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,085*
€ 2,48115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 235,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09332006215
ab € 2,065*
Ähnlich
Harting
09332006216
ab € 1,9944*
Ähnlich
Harting
09332006217
ab € 2,085*
Ähnlich
Harting
09332006218
ab € 2,095*
Ähnlich
Harting
09332006221
ab € 2,2507*
Ähnlich
Harting
09332006222
ab € 2,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.