Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenadapter HC-D 64-A-TWIN-PER-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenadapter HC-D 64-A-TWIN-PER-F
Klemmenadapter HC-D 64-A-TWIN-PER-F
Artikel-Nr.:
     3517I-41268595
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1580202
EAN/GTIN:
     4046356154536
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Klemmenadapter
Kontakteinsätze

Klemmenadapter HC-D 64-A-TWIN-PER-F

Klemmenadapter, Polzahl: 64+PE, Baugröße: B24, Ausführung : Buchse für die rechte Schaltschrankseite, Buchse, Push-in-Anschluss, 250 V, 10 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
64
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 86,83*
€ 100,32*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 87,85*
€ 102,21*
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 92,65*
€ 102,55*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 90,63*
€ 103,34*
1
Frei Haus
ab € 94,30*
€ 106,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,3514*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,648*
Zubehör
Phoenix Contact
1676860
ab € 0,783*
Zubehör
Phoenix Contact
1644326
ab € 7,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.