| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41271662 Herst.-Nr.: 07.416.6453.0 EAN/GTIN: 4015573429970 |
|
|
| | |
| Reduzierplatte 07.416.6453.0 revos Reduzierplatten GB 24/GB 10 Weitere Informationen: | | Breite: | 52 mm | Länge: | 150 mm | Form der Aussparung: | rechteckig | Anzahl der Aussparungen: | 1 | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 73,87* | € 93,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,8976* | € 97,0776* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 89,92* | € 111,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,47* | € 111,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,40* | € 115,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,992* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|