Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestigung weiß 982575.012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbefestigung weiß 982575.012
Deckenbefestigung weiß 982575.012
Artikel-Nr.:
     3517I-41365234
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982575.012
EAN/GTIN:
     4051859709282
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin weiß
baldachin

Deckenbefestigung weiß 982575.012

Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Mit 5-poliger Anschlussklemme.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
185 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rzb baldachin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 41,43*
€ 55,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,77*
€ 55,71*
Frei Haus
ab € 42,95*
€ 57,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,57*
€ 59,03*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,60*
€ 59,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.