Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScopeMeter mit Kit FLUKE-190-102-III-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41460996
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5282379
EAN/GTIN:
     0195112021804
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Handoszilloskop

ScopeMeter mit Kit FLUKE-190-102-III-S

Tragbare Hochleistungsoszilloskope für raue Umgebungen. Die handlichen ScopeMeter Testgeräte Fluke 190 Serie III sind so konzipiert, dass sie überall eingesetzt werden und für fast jede Fehlersuche genutzt werden können. Sie kombinieren Robustheit, Handlichkeit und Sicherheit gemäß CAT III 1000 V/CAT IV 600 V mit der hohen Leistung von Tischoszilloskopen, damit Sie die Herausforderungen der Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung von Industriemaschinen, Automatisierungs- und Prozesssteuerungen sowie der Elektronik von Leistungskonvertern mühelos meistern können  von DC bis 500 MHz.
Weitere Informationen:
Monitor:
Farbe/digital
Frequenzbandbreite:
100 MHz
Anzahl der Kanäle:
2
Kleinste Eingangsempfindlichkeit:
2 mV
Referenzsignalformen:
ja
Wählbare Pulsbreitentriggerung:
ja
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.762,06*
€ 4.902,74*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.762,97*
€ 4.903,65*
€ 6,90*
ab € 4.860,80*
€ 5.001,92*
Frei Haus
ab € 5.140,56*
€ 5.445,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.902,74*
€ 5.834,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.879,45*
€ 5.806,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.790,54*
€ 5.700,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.762,06*
€ 5.666,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.