Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzmuffe f.Mast D=89mm grafit 70343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzmuffe f.Mast D=89mm grafit 70343
Aufsatzmuffe f.Mast D=89mm grafit 70343
Artikel-Nr.:
     3517I-41592775
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70343
EAN/GTIN:
     4044017300070
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Lichtmast Aufsatzmuffe

Aufsatzmuffe f.Mast D=89mm grafit 70343

BEGA Aufsatzmuffe 70343 für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubung für Scheinwerferanschlussleitung von ø 8-11 mm. Mastzopfdurchmesser 89 mm, Einstecktiefe 150 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
89 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
89 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
89 mm
Einstecktiefe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 134,49*
€ 165,33*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,50*
€ 165,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,65*
€ 166,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,55*
€ 166,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,19*
€ 171,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.