Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzmuffe grafit für Mastzopf d=89mm 70343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4033167
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70343
EAN/GTIN:
     4044017300070
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Lichtmast Aufsatzmuffe
BEGA Aufsatzmuffe 70343 für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8- Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U- Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubung für Scheinwerferanschlussleitung von ø 8-11 mm. Mastzopfdurchmesser 89 mm, Einstecktiefe 150 mm. Höhe: 175 mm. Breite: 89 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 89 mm, Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: 1, Zopfdurchmesser leuchtenseitig: 89 mm, Zopfdurchmesser mastseitig: 89 mm, Einstecktiefe: 150 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
70343
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 134,49*
€ 165,33*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,50*
€ 165,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,65*
€ 166,89*
Frei Haus
ab € 136,55*
€ 166,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,19*
€ 171,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.