Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerungssysteme konfigurierbar PNOZ m EF 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41660020
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772170
EAN/GTIN:
     4046548069600
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Nachschaltgerät
Schutztürwächter

Steuerungssysteme konfigurierbar PNOZ m EF 1MM

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Überwachung von 1 Achse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Mit Mutingfunktion:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
22,5 mm
Höhe:
101,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 270,22*
€ 293,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,78*
€ 294,50*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 265,67*
€ 296,48*
Frei Haus
ab € 273,57*
€ 296,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 275,38*
€ 298,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,97*
€ 349,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,80*
€ 348,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,31*
€ 344,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,81*
€ 341,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,22*
€ 321,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
ifm electronic
ROP520
ab € 227,57*
Zubehör
ifm electronic
RA3100
ab € 168,09*
Zubehör
ifm electronic
RVP510
ab € 212,48*
Zubehör
ifm electronic
RUP500
ab € 230,31*
Zubehör
ifm electronic
RV3100
ab € 165,02*
Zubehör
ifm electronic
RB3100
ab € 157,56*
Zubehör
ifm electronic
RO3100
ab € 181,07*
Zubehör
ifm electronic
RU3100
ab € 172,17*
Zubehör
Pilz
793542
ab € 5,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.