Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 3517
>
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
SPS
>
Artikel
3PH-Leistungsmessmodul 3x400/690V/RC M RTU 2857-570/024-000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-41661075
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2857-570/024-000
EAN/GTIN:
4055143829199
3PH-Leistungsmessmodul 3x400/690V/RC M RTU 2857-570/024-000
3-Phasen-Leistungsmessumformer
3x277/480 V/RC
MODBUS RTU
Digitalausgang
Konfiguration per Software
Versorgungsspannung DC 24 V
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
SPS
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,177*
€ 292,507*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 265,54*
€ 298,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 269,59*
€ 301,58*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,3777*
€ 315,1032*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 295,63*
€ 330,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,57*
€ 355,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,19*
€ 354,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,68*
€ 347,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,99*
€ 342,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,54*
€ 315,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-720 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
Wago 758-879 MicroSD SD-Karte 2 GB Industrieausführung
WAGO Kontakttechnik
758-879/000-3102
ab € 87,06*
Zubehör
Wago 787 Netzteil 24 V DC
WAGO Kontakttechnik
787-2850
ab € 55,58*
Zubehör
Wago 855, Stromwandler, Rogowski-Spule 1kA
WAGO Kontakttechnik
855-9150/2000-1251
ab € 100,768*
Zubehör
Wago 855, Stromwandler, Rogowski-Spule 1kA
WAGO Kontakttechnik
855-9150/2000-1751
ab € 103,7554*
Zubehör
WAGO 855-8006 STROMABGR. SICHERUNG 2A 400V M5-SCHRAUB
WAGO Kontakttechnik
855-8006
ab € 15,9863*
Zubehör
WAGO 855-8008 STROMABGR. SICHERUNG 2A 400V M8-SCHRAUB
WAGO Kontakttechnik
855-8008
ab € 16,0163*
Zubehör
Wago Stromabgriff 855 Serie, 24 bis 10 AWG, Netzflachstecker für Sammelschiene
WAGO Kontakttechnik
855-8015
ab € 30,6551*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen