Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-8008 STROMABGR. SICHERUNG 2A 400V M8-SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3787239
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-8008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigeeinrichtungen
Automatisierung
Programmiergeräte
Prozessregler
Produktpalette: 855
  • Nennstrom: 2 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 16,28*
    € 22,34*
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 16,0163*
    € 22,409*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 16,51*
    € 22,59*
    42 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 17,21784*
    € 23,44784*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 27,91*
    € 36,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,15*
    € 43,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,43*
    € 39,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,94*
    € 38,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,38*
    € 37,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,91*
    € 33,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2007-8873
    ab € 59,54*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    855-8020
    ab € 19,241*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2007-8875
    ab € 34,11*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2857-570/024-000
    ab € 260,177*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    857-560
    ab € 211,91*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    857-569
    ab € 239,11*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2007-8874
    ab € 68,26*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2007-8877
    ab € 45,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.