| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41840029 Herst.-Nr.: 7MF15721CA10 EAN/GTIN: 4047623605218 |
| |
|
| | |
| Messumformer f. Füllhöhe 7MF1572-1CA10 Messumformer SITRANS LH100 für die Messung des hydrostatischen Füllstandes durch Eintauchen, Zweileitertechnik, 4...20 mA, Gehäusewerkstoff: W.-Nr. 1.4404 (316L) Messzelle Al2O3 Keramik (96%) mit fest anmontiertem HD-PE Kabel Messbereich: 0 - 3 mH2O Kabellänge: 10 m . . Dichtungsmaterial zwischen Sensor und Gehäuse: FPM (standard) Ohne Explosionsschutz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Füllstandsfühler, Füllstandssensor, Niveauregler, Niveausensor, Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, siemens druckaufnehmer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 425,94* | € 491,10* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 416,75* | € 491,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 429,79* | € 496,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 423,99* | € 503,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|