Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeuermelder Ex de IIC 304485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfeuermelder Ex de IIC 304485
Handfeuermelder Ex de IIC 304485
Artikel-Nr.:
     3517I-41845098
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     304485
EAN/GTIN:
     4050143303281
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder

Handfeuermelder Ex de IIC 304485

Typ: Drucktaster mit Schutzglas
Gehäusematerial: Glasfaserverstärktes Polyester(GFK)
Gehäusegröße (LxBxT): 126 x 120 x 79 mm
Farbe: RAL 3000 rot
Gehäusedeckel: komplett abnehmbar
Dichtung: Chloropren, einteilig
Gas-Explosionsschutz:
Ex II 2 G Ex de IIC T6 Gb
Staub-Explosionsschutz:
Ex II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db
Umgebungstemperatur: -40°C bis +55°C
Schutzart: IP66
Zertifizierungen: ATEX, IECEx
Bestehend aus:
1x Durch Schutzglas betätigter doppelpoliger Wechselschalter
1x Revisionsöffnung
3x Durchgangsloch, Durchmesser 20mm
2x M20 Ex e Blindverschraubung, Nylon
1x M20 Verschlussstopfen, Nylon
250 V AC - 5 A
50 V DC - 1 A
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Handmelder, brandmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 437,16*
€ 515,96*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 427,39*
€ 516,53*
Frei Haus
ab € 442,22*
€ 520,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 449,32*
€ 530,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,96*
€ 613,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,33*
€ 607,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,20*
€ 567,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,33*
€ 553,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,16*
€ 520,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.