| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41846637 Herst.-Nr.: 70113491 EAN/GTIN: 4050143398539 |
| |
|
| | |
| RFID Transponder IQC21-C1 10pcs Datenträger, Betriebsfrequenz: 13,56 MHz, Bauform: Karte Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Breite: | 54 mm | Höhe: | 0,8 mm | Tiefe: | 85,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,19* | € 61,04* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,39* | € 61,16* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,92* | € 62,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,42* | € 62,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,47* | € 62,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|