Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor A-ZVG/US/ /V PA3024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor A-ZVG/US/ /V PA3024
Drucksensor A-ZVG/US/ /V PA3024
Artikel-Nr.:
     3517I-41851848
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PA3024
EAN/GTIN:
     4021179183550
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Drucksensor A-ZVG/US/ /V PA3024

Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: 0...10 bar, Prozessanschluss: G 1/4I, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 9,6...32 V DC, 4...20 mA Steckverbindung, M12-Steckverbindung, e1-konform, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) FPM (Viton) PA EPDM/X (Santoprene), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V2A (1.4305) Keramik FPM (Viton)
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
75000 hPa
Berstdruck:
150 bar
Mediumtemperatur:
-25..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
9,6..32 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1000000 Pa
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,82*
€ 266,84*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,37*
€ 266,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,74*
€ 267,33*
Frei Haus
ab € 235,28*
€ 269,75*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,62*
€ 271,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,33*
€ 318,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,77*
€ 312,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.