Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang 1390mmÜber.-feldhöhe SLPP25-1390P88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtvorhang 1390mmÜber.-feldhöhe SLPP25-1390P88
Lichtvorhang 1390mmÜber.-feldhöhe SLPP25-1390P88
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-41867940
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3083744
EAN/GTIN:
     0662488837440
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter turck

Lichtvorhang 1390mmÜber.-feldhöhe SLPP25-1390P88

Personenschutzart PLe nach ISO 13849-1, Kategorie 4 nach EN 945-1, Typ 4 (IEC 61496-1,-2), SIL 3 nach IEC 61508, Flaches Gehäuse ohne Blindzone, Einstellung uber DIP-Schalter, Einstellung reduzierter Auflösung, Blanking Funktion, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Schutzart IP65. Der elektrische Anschluss erfolgt über 8-polige M12x1 (pigtail 300mm) Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
ja
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
28 mm
Höhe des Sensors:
1388 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Kaskadierbar:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.745,65*
€ 3.910,39*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.662,39*
€ 3.911,31*
Frei Haus
ab € 3.791,58*
€ 3.948,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.910,39*
€ 4.653,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.888,62*
€ 4.627,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.797,71*
€ 4.519,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.754,15*
€ 4.467,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.745,65*
€ 4.457,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.