Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor magnetisch BMF243KPS-C-2A-PU-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor magnetisch BMF243KPS-C-2A-PU-02
Sensor magnetisch BMF243KPS-C-2A-PU-02
Artikel-Nr.:
     3517I-41870180
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BMF00EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
balluff magnetfeldsensor
magnetfeldsensor

Sensor magnetisch BMF243KPS-C-2A-PU-02

Unsere magnetischen Zylindersensoren für C-Nuten zeichnen sich durch ihren festen Halt aus. Merkmale: bündig einbaubar für platzkritische Anwendungen geeignet
von oben einsetzbar passen auch dort, wo die Nutenenden verschlossen sind
berührungsloses Erfassen der Kolbenstellung durch Zylinderwandung
einsetzbar für Zylinder und Greifer mit starken oder schwachen Magneten.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
24 mm
Höhe des Sensors:
3 mm
Länge des Sensors:
3,75 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25..85 °C
Min. Ausgangsstrom:
100 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,47*
€ 35,21*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,04*
€ 35,25*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,51*
€ 41,90*
€ 3,90*
ab € 31,41*
€ 43,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.