Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch unmanaged, 8 Ports 58152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Switch unmanaged, 8 Ports 58152
Switch unmanaged, 8 Ports 58152
Artikel-Nr.:
     3517I-41878057
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     58152
EAN/GTIN:
     4048879439466
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch

Switch unmanaged, 8 Ports 58152

Tree 8TX Metall - Unmanaged Switch - 8 Ports Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Hutschiene
Schutzart (IP):
IP50
Höhe:
110 mm
Breite:
45,3 mm
Tiefe:
89,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,15*
€ 183,70*
Frei Haus
ab € 146,03*
€ 183,87*
Frei Haus
ab € 152,89*
€ 186,25*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 157,14*
€ 190,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,42*
€ 204,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.