Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik TREE 8TX Metal Netzwerk Switch RJ45 8 Port 10 / 100MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q675622
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     58152
EAN/GTIN:
     4048879439466
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
Die TREE-Produktreihe ist für den Einsatz in Industrieumgebungen konzipiert. Die Switches verfügen über TX-Ports für Leitungen in Twisted-Pair-Ausführung. Die TREE-Switche von Murrelektronik eignen sich für die Übertragung von Fast-Ethernet, Profinet, Ethernet/IP.
Features:
Übertragung von Fast-Ethernet, Profinet, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Auto-Uplink an jedem Port:
Ja
Höhe:
110 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
45.3 mm
Jumbo Frames:
Nein
Schutzart:
IP50
Gewicht:
655 g
IEEE 802.3af PoE:
Nein
Max. Umgebungstemperatur:
+70 °C
LAN-Übertragungsrate:
10 MBit/s + 100 MBit/s
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Anzahl 10/100 MBit/s Ports:
8 x
Porttyp:
RJ45
Ethernet Ports:
8
Anzahl Ports:
8 Port
PoE-at Ports:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme:
600 mA
Grundfunktionalität:
Unmanaged Switch
Produkt-Art:
Netzwerk Switch RJ45
Weitere Suchbegriffe: soho-switch 8 port, soho switch, poe switch murr, 04048879439466, Murrelektronik, TREE 8TX Metal, Industrieller Switch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,15*
€ 183,70*
Frei Haus
ab € 146,03*
€ 183,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 152,89*
€ 186,25*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 157,14*
€ 190,46*
Frei Haus
ab € 176,42*
€ 204,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.