Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Resolution Kamera 1600x1200Pix FZ-S2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Resolution Kamera 1600x1200Pix FZ-S2M
High Resolution Kamera 1600x1200Pix FZ-S2M
Artikel-Nr.:
     3517I-41878254
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     FZ-S2M
EAN/GTIN:
     4548583368057
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop

High Resolution Kamera 1600x1200Pix FZ-S2M

High Resolution Kamera (1600x1200Pix=2MPix), 1/1.8 inch Chip, monochrom
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kamera
Spannungsart:
DC
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Höhe:
34,5 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
53,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.072,53*
€ 4.230,48*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.989,37*
€ 4.235,58*
Frei Haus
ab € 4.453,71*
€ 4.749,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.823,61*
€ 4.978,54*
Frei Haus
ab € 4.871,97*
€ 5.027,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.978,54*
€ 5.924,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.954,92*
€ 5.896,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.860,52*
€ 5.784,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.823,61*
€ 5.740,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-0813V
ab € 146,83*
Zubehör
Omron
FZ-VS4 15M
ab € 1.465,04*
Zubehör
Omron
FZ-VSB3 5M
ab € 695,26*
Zubehör
Omron
FZ-VSB3 10M
ab € 806,87*
Zubehör
Omron
FZ-VS3 5M
ab € 424,11*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-0814H
ab € 427,69*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-0614V
ab € 208,90*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-2514V
ab € 170,64*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-0614H
ab € 396,04*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-2514H
ab € 401,82*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-3514H
ab € 372,43*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-5014H
ab € 400,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.