Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PS040V-31 #6833511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor PS040V-31 #6833511
Drucksensor PS040V-31 #6833511
Artikel-Nr.:
     3517I-41883375
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6833511
EAN/GTIN:
     4047101205145
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Drucksensor PS040V-31 #6833511

Drucksensor, mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgang 2 als Schaltausgang umprogrammierbar, Prozessanschluß starr - kein verdrehbarer Sensorkörper, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock-Funktion, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich -1 - 40 bar rel.
Weitere Informationen:
Max. Arbeitsdruck:
40000 hPa
Einschaltdruck:
-1 bar
Anfangseinstellung:
-1000 hPa
Ausschaltdruck:
40 bar
Endeinstellung:
40000 hPa
Max. Prüfdruck:
180 bar
Berstdruck:
180 bar
Mediumtemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 385,05*
€ 444,92*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 376,36*
€ 445,48*
Frei Haus
ab € 387,69*
€ 449,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 419,27*
€ 483,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,92*
€ 529,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,35*
€ 524,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,34*
€ 502,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,08*
€ 488,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,05*
€ 458,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.