Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI2U-M12E-AD4X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI2U-M12E-AD4X
Sensor induktiv BI2U-M12E-AD4X
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-41884922
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4405062
EAN/GTIN:
     4047101137088
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv BI2U-M12E-AD4X

Induktiver Sensor, M12 x 1 Gewinderohr, Lange Ausführung, Messing, verchromt, DC 2-Draht, 10-65 VDC, Schließer, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, Bemessungsschaltabstand: 2 mm, bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,13*
€ 62,54*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 50,18*
€ 64,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,03*
€ 65,69*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,19*
€ 66,15*
Frei Haus
ab € 51,44*
€ 66,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.