| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41884922 Herst.-Nr.: 4405062 EAN/GTIN: 4047101137088 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv BI2U-M12E-AD4X Induktiver Sensor, M12 x 1 Gewinderohr, Lange Ausführung, Messing, verchromt, DC 2-Draht, 10-65 VDC, Schließer, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, Bemessungsschaltabstand: 2 mm, bündig Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 64 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 2 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | 2-Draht | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Art der Betätigung: | metallisches Target | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,13* | € 62,54* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,18* | € 64,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,03* | € 65,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,19* | € 66,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,44* | € 66,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|