| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41969172 Herst.-Nr.: 93474 EAN/GTIN: 4007529934744 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder PD4N-CAS Casambi-fähiger Präsenzmelder, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor, Gewichtung zwischen innen- und außenliegendem Lichtsensor anwendungsgerecht anpassbar, Anpassung des Reflexionsfaktors und Eingabe der Beleuchtungsstärke für die Anzeige der tatsächlichen Beleuchtungsstärke in der App, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit weiteren B. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Präsenzmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | ja | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangsabschaltung: | ja | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | ja | Vernetzbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,92* | € 220,68* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 179,78* | € 221,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,11* | € 227,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 259,42* | € 314,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|