Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder PD4N-CAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder PD4N-CAS
Artikel-Nr.:
     6012-41969172
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93474
EAN/GTIN:
     4007529934744
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder b.e.g
präsenzmelder

Präsenzmelder PD4N-CAS

Casambi-fähiger Präsenzmelder, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor, Gewichtung zwischen innen- und außenliegendem Lichtsensor anwendungsgerecht anpassbar, Anpassung des Reflexionsfaktors und Eingabe der Beleuchtungsstärke für die Anzeige der tatsächlichen Beleuchtungsstärke in der App, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit weiteren B.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,57*
€ 221,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,20*
€ 221,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 185,86*
€ 227,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 261,76*
€ 315,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,13*
€ 270,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,33*
€ 268,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,02*
€ 254,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93314
ab € 22,71*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93192
ab € 7,77*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93073
ab € 7,45*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93731
ab € 8,10*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93465
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.