Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G4 1123486/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G4 1123486/50
Artikel-Nr.:
     3517I-42054319
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123486/50
EAN/GTIN:
     4044774603568
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G4 1123486/50

Jede Abmessung mit Nominal-/ Mindestdurchschnitts-Wandstärke des Außenmantels von 1,8 mm: Anwendungen, wo verstärkte Außenmäntel vorteilhaft sein könnnen, Gemäß NFPA 79, 2015 Edition, Abschnitt 12.9.2: Verwendung für Industriemaschinen in den USA auf Basis der UL-AWM-Zertifizierung (recognized), Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind, Einsatz im Freien, Einfache Installation aufgrund flexibler Bauart, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfrei, Bewicklung mit halogenfreier Kunststofffolie, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus halogenfreier Spezialmischung, schwarz, UL AWM (recognized) Style 21156 (Außenmantel) mit max.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
AWG-Größe:
12
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 13,2276* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 751,88*
€ 894,7372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 743,51*
€ 884,7769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 720,92*
€ 857,8948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 698,14*
€ 830,7866
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 661,38*
€ 787,0422
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.